ABB SPA - ABB2CQG100114R1021 MATRIX-2-216 SUPERV. 750 PUNTI/16 DISP - 2CQG100114R1021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Versorgungsspannung - 24...24 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Kommunikationsbus - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000006806949
Artikelnummer
ABB2CQG100114R1021
Herstellernummer
2CQG100114R1021
Hersteller
ABB
Schutzart (IP):
IP20
Versorgungsspannung:
24...24 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
BACnet
Mit Display:
nein
Breite:
90 mm
DIN-Schienenmontage:
ja
Tiefe:
163 mm
Höhe:
57 mm


