Startseite

ABB SPA - ABB2CQG100111R2021 NEXUS-3-264 SUPERV. 4000 PUNTI/64 DISP - 2CQG100111R2021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Kommunikationsbus - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5391539125797

Artikelnummer

ABB2CQG100111R2021

Herstellernummer

2CQG100111R2021

Hersteller

ABB

Schutzart (IP):

IP20

Versorgungsspannung:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Kommunikationsbus:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

BACnet

Mit Display:

nein

Breite:

119 mm

DIN-Schienenmontage:

ja

Tiefe:

56 mm

Höhe:

154 mm

NEXUS ACE (ASPECT Control Engine) with embedded ASPECT runtime engine and web UI, includes 2 RS-485 ports, configurable for 9.6 to 115.2 kbps, capable of supporting up to a total of 64 devices (either MS/TP or TCP/IP) or 4,000 points. Support for 2 RS-485 protocols (BACnet MS/TP, Modbus RTU, or AAM PUP). One RJ-45 10/100/1000 MB Ethernet port with TCP/IP support for FT/Net, BACnet/IP, Modbus TCP and Cylon UC.32 Net. Field upgrade-able to support a maximum of 10,000 points and 128 devices as a combination of either TCP/IP or MS/TP connections.