ABB SPA - ABB2CKA006330A0060 SBC/U6.0.1-884 TERM.MAST 6P+CO2+UM,BIA O - 2CKA006330A0060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395298947
Artikelnummer
ABB2CKA006330A0060
Herstellernummer
2CKA006330A0060
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


