ABB SPA - ABB2CKA006330A0012 SBC/U10.0.1-84 TERM.MAST 10P+CO2+UM,BIA - 2CKA006330A0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - CO2-Sensor
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395255216
Artikelnummer
ABB2CKA006330A0012
Herstellernummer
2CKA006330A0012
Hersteller
ABB
Ausführung:
CO2-Sensor
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


