Startseite

ABB SPA - ABB1SL0924A00 SCATOLA ST. IP55 - 960?C-1/4 GIRO-160X13

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL0924A00 SCATOLA ST. IP55 - 960?C-1/4 GIRO-160X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126039399

Artikelnummer

ABB1SL0924A00

Herstellernummer

1SL0924A00

Hersteller

ABB

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

490.87 mm²

Anzahl der Einführungen:

8

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

160 mm

Breite:

135 mm

Tiefe:

77 mm

Durchmesser:

25 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola stagna IP55, con viti in plastica 1/4 di giro - GWT 960 °C Con passacavi e coperchio basso grigio RAL7035