ABB SPA - ABB1SL0880A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-160 - 1SL0880A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - universal
Montage im Erdreich - nein
Montage unter Wasser - nein
Packung
1 ST
EAN
8000126233995
Artikelnummer
ABB1SL0880A00
Herstellernummer
1SL0880A00
Hersteller
ABB
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
160 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
150 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
ja
Vergießbar:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


