Startseite

ABB SPA - ABB1SL0832A00 SCATOLA ST. IP55 - 650?C-1/4 GIRO-220X17 - 1SL0832A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL0832A00 SCATOLA ST. IP55 - 650?C-1/4 GIRO-220X17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Max. Leiterquerschnitt - 804.25 mm²

  • Form - rechteckig

  • Montageart - universal

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126233759

Artikelnummer

ABB1SL0832A00

Herstellernummer

1SL0832A00

Hersteller

ABB

Bestückung:

ohne

Max. Leiterquerschnitt:

804.25 mm²

Form:

rechteckig

Montageart:

universal

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Anzahl der Einführungen:

12

Einführung von hinten:

nein

Länge:

220 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

150 mm

Durchmesser:

32 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola stagna IP65 con viti in plastica 1/4 di giro - GWT 650 °C Con passacavi e coperchio alto grigio RAL7035