Startseite

ABB SPA - ABB1SEP620010R3000 ZLBM00-3P-M8 SEZ.VERT. FUS.NH00 VITI M8 - 1SEP620010R3000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SEP620010R3000 ZLBM00-3P-M8 SEZ.VERT. FUS.NH00 VITI M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7025840088158

Artikelnummer

ABB1SEP620010R3000

Herstellernummer

1SEP620010R3000

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Kabeleinführung:

unten

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

ZLBM00-3P-M8 Fuse switch disconnector

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie