Startseite
Neu

ABB SPA - ABB1SDA126287R1 YU E1.3..E6.3 110-120 Vac/dc - 1SDA126287R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA126287R1 YU E1.3..E6.3 110-120 Vac/dc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000008023795

Artikelnummer

ABB1SDA126287R1

Herstellernummer

1SDA126287R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...120 V

UNDERVOLTAGE RELEASE 110-120V AC-DC E1.3...E6.3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie