ABB SPA - ABB1SDA126272R1 YC E1.3..E6.3 110-120 Vac/dc - 1SDA126272R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Packung
1 ST
EAN
2000008023818
Artikelnummer
ABB1SDA126272R1
Herstellernummer
1SDA126272R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


