Startseite

ABB SPA - ABB1SDA113737R1 T5X-HA400 PR222DS-LSIG IN320 4P FF800VAC - 1SDA113737R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA113737R1 T5X-HA400 PR222DS-LSIG IN320 4P FF800VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 128...320 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

358 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056221042703

Artikelnummer

ABB1SDA113737R1

Herstellernummer

1SDA113737R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

128...320 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

800...800 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

192...3200 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...3840 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

30 W

C.BREAKER TMAX T5X-HA 400 800V FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND ELECTRONIC RELEASE IN AC PR222DS-LSIG R 320

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie