Startseite

ABB SPA - ABB1SDA112956R1 XT5 P FP 630A 4P FRAME CONFIGURABLE - 1SDA112956R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221030106

Artikelnummer

ABB1SDA112956R1

Herstellernummer

1SDA112956R1

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

VERSION SUITABLE FOR CONTINUOUS OPERATION AT 100% OF THE RATED CURRENT XT6 UL/CSA (LASER LABEL XT6 UL 4p 100%Iu)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie