Startseite

ABB SPA - ABB1SDA112954R1 XT5 P FP 400A 4P FRAME CONFIGURABLE - 1SDA112954R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056221030083

Artikelnummer

ABB1SDA112954R1

Herstellernummer

1SDA112954R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

400 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

VERSION SUITABLE FOR CONTINUOUS OPERATION AT 100% OF THE RATED CURRENT XT5 UL/CSA (LASER LABEL XT5 UL 4p)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie