ABB SPA - ABB1SDA104963R1 YU-C XT6 W 48...60 VAC/DC - 1SDA104963R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644070557
Artikelnummer
ABB1SDA104963R1
Herstellernummer
1SDA104963R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...60 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


