Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104951R1 YU-C XT5 W 220..240 VAC - 220..250 VDC - 1SDA104951R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644070434

Artikelnummer

ABB1SDA104951R1

Herstellernummer

1SDA104951R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 220...240V AC-220...250V DC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie