ABB SPA - ABB1SDA104945R1 YU XT5-XT6 380...440 VAC - 1SDA104945R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644070373
Artikelnummer
ABB1SDA104945R1
Herstellernummer
1SDA104945R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...440 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


