Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104940R1 YU XT5-XT6 12 VDC - 1SDA104940R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644070328

Artikelnummer

ABB1SDA104940R1

Herstellernummer

1SDA104940R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...12 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

UNDERVOLTAGE RELEASE 12V DC XT5-XT6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie