ABB SPA - ABB1SDA104930R1 YO-C XT5 W 110..240 VAC - 110..250 VDC - 1SDA104930R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644070229
Artikelnummer
ABB1SDA104930R1
Herstellernummer
1SDA104930R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


