Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104929R1 YO-C XT5 W24...60 VAC/DC - 1SDA104929R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644070212

Artikelnummer

ABB1SDA104929R1

Herstellernummer

1SDA104929R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

SHUNT OPENING RELEASE WIRED FOR PERMANENT SERVICE 24-60V AC-DC FOR WITHDRAWABLE XT5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie