ABB SPA - ABB1SDA104923R1 M XT7M 380-415 V CA/CC - 1SDA104923R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...415 V
Packung
1 ST
EAN
8056221027199
Artikelnummer
ABB1SDA104923R1
Herstellernummer
1SDA104923R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380...415 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


