ABB SPA - ABB1SDA104922R1 M XT7M 220-250 V CA/CC - 1SDA104922R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V
Packung
1 ST
EAN
8015644070144
Artikelnummer
ABB1SDA104922R1
Herstellernummer
1SDA104922R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...250 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


