Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104693R1 XT5 W FP 630A 4P EF EF IEC/UL - 1SDA104693R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644067854

Artikelnummer

ABB1SDA104693R1

Herstellernummer

1SDA104693R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

630 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

XT5 W FP 630A 4P EF EF IEC UL PER INTERRUTTORI DI POTENZA