ABB SPA - ABB1SDA104692R1 XT5 W FP 630A 3P VR VR IEC/UL - 1SDA104692R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 630 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644067847
Artikelnummer
ABB1SDA104692R1
Herstellernummer
1SDA104692R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
630 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss


