Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104680R1 XT5 P FP 630A 4P HR HR IEC/UL - 1SDA104680R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644067724

Artikelnummer

ABB1SDA104680R1

Herstellernummer

1SDA104680R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

630 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER XT5 630 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS IEC/UL

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie