ABB SPA - ABB1SDA104679R1 XT5 P FP 630A 4P EF EF IEC/UL - 1SDA104679R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 630 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015644067717
Artikelnummer
ABB1SDA104679R1
Herstellernummer
1SDA104679R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
630 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss


