ABB SPA - ABB1SDA104674R1 XT5 P FP 400A 4P HR HR IEC - 1SDA104674R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 400 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056221026741
Artikelnummer
ABB1SDA104674R1
Herstellernummer
1SDA104674R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
400 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


