Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104668R1 XT5 P FP 400A 3P EF EF IEC - 1SDA104668R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644067601

Artikelnummer

ABB1SDA104668R1

Herstellernummer

1SDA104668R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

400 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER XT5 400 THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS IEC

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie