ABB SPA - ABB1SDA104404R1 E4.2H/E9 4000 EKIP TCH LSIG 3P FHR 900V - 1SDA104404R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A
Bemessungsspannung - 900...900 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1600...4000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2400...40000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6000...60000 A
Packung
1 ST
EAN
8015644064846
Artikelnummer
ABB1SDA104404R1
Herstellernummer
1SDA104404R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
4000 A
Bemessungsspannung:
900...900 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1600...4000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400...40000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000...60000 A
Verlustleistung:
465 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


