ABB SPA - ABB1SDA104355R1 E2.2H/E9 2000 EKIPHI-TCH LSIG 3PFHR 900V - 1SDA104355R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Bemessungsspannung - 900...900 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...2000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 1200...20000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3000...30000 A
Packung
1 ST
EAN
8015644064358
Artikelnummer
ABB1SDA104355R1
Herstellernummer
1SDA104355R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Bemessungsspannung:
900...900 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800...2000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...20000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000...30000 A
Verlustleistung:
212 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


