Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104321R1 E2.2S/E9 1250 EKIP TOUCH LSI 3P FHR 900V - 1SDA104321R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA104321R1 E2.2S/E9 1250 EKIP TOUCH LSI 3P FHR 900V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500...1250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

973 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015644064013

Artikelnummer

ABB1SDA104321R1

Herstellernummer

1SDA104321R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500...1250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

900...900 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...12500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1875...18750 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Verlustleistung:

83 W

Codice Ordine: 1SDA104321R1 - INTERRUTTORE SACE EMAX2 E2.2S 1250 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/TOUCH-LSI R 1250 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO 900V

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie