Startseite

ABB SPA - ABB1SDA102547R1 XT5H 400 EKIPMTOUCHLRIU(MPCB)400 3PFF UL - 1SDA102547R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA102547R1 XT5H 400 EKIPMTOUCHLRIU(MPCB)400 3PFF UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...4000 A

  • Verlustleistung - 19.3 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056221022590

Artikelnummer

ABB1SDA102547R1

Herstellernummer

1SDA102547R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

600...600 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...4000 A

Verlustleistung:

19.3 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX XT5H 400 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M TOUCH LRIU R 400 (MPCB). XT5H 400 EkipMTouchLRIU(MPCB)400 3pFF UL