ABB SPA - ABB1SDA102496R1 XT5S 600 EKIP DIP LSIG 600 3P FF UL/CSA - 1SDA102496R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240...600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
839 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056221022248
Artikelnummer
ABB1SDA102496R1
Herstellernummer
1SDA102496R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240...600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsspannung:
600...600 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...6000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...6000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
43 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


