Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100826R1 XT7S 800 EKIP DIP LS/I IN=800A 3P F F - 1SDA100826R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100826R1 XT7S 800 EKIP DIP LS/I IN=800A 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 320...800 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 800...8000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056221008808

Artikelnummer

ABB1SDA100826R1

Herstellernummer

1SDA100826R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

320...800 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...8000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...8000 A

Verlustleistung:

24 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT7S 800 EKIP DIP LS I IN 800A 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO