Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100773R1 XT6H 1000 EKIP DIP LIG IN=1000 3P F F - 1SDA100773R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100773R1 XT6H 1000 EKIP DIP LIG IN=1000 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1000...10000 A

  • Verlustleistung - 83.5 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

912 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056221008273

Artikelnummer

ABB1SDA100773R1

Herstellernummer

1SDA100773R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...1000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...10000 A

Verlustleistung:

83.5 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX XT6H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 1000. XT6H 1000 Ekip Dip LIG In=1000 3p F F