ABB SPA - ABB1SDA100752R1 XT6S 800 TMA 800-8000 4p F F InN=50%In

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 560...800 A
Bemessungsspannung - 220...690 V
GerÀtebauart - EinbaugerÀt Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
EAN
8056221008068
Artikelnummer
ABB1SDA100752R1
Herstellernummer
1SDA100752R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
560...800 A
Bemessungsspannung:
220...690 V
GerÀtebauart:
EinbaugerÀt Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000...8000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses fĂŒr Hauptstromkreis:
vorne
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
Knebel
KomplettgerÀt mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


