Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100677R1 Ekip Touch LSIG In=400 XT5 4p

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100677R1 Ekip Touch LSIG In=400 XT5 4p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 600 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 4000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221007535

Artikelnummer

ABB1SDA100677R1

Herstellernummer

1SDA100677R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

600 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

4000 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

EKIP TOUCH LSIG IN 400 XT5 4P