Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100660R1 EKIP DIP LS/I IN=320 XT5 4P - 1SDA100660R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100660R1 EKIP DIP LS/I IN=320 XT5 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221007368

Artikelnummer

ABB1SDA100660R1

Herstellernummer

1SDA100660R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Sganciatore di apertura per interruttori ABB - serie/ modello ABB1SDA100660R1 - - EKIP DIP LS I IN 320 XT5 4P