Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100616R1 MA 500-5000 XT5 3P - 1SDA100616R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100616R1 MA 500-5000 XT5 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221006927

Artikelnummer

ABB1SDA100616R1

Herstellernummer

1SDA100616R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC MA R 500 I3=3500...6500 XT5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie