Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100522R1 XT5H 630 TMA 500-5000 4P F F INN=50%IN - 1SDA100522R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100522R1 XT5H 630 TMA 500-5000 4P F F INN=50%IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 200...500 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2500...5000 A

  • Verlustleistung - 33.5 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

626 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8056221005982

Artikelnummer

ABB1SDA100522R1

Herstellernummer

1SDA100522R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

200...500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...5000 A

Verlustleistung:

33.5 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A NEUTRAL = 50% PHASES. XT5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=50%In