Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100487R1 XT5H 630 TMA 630-6300 3P F F - 1SDA100487R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100487R1 XT5H 630 TMA 630-6300 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...630 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3150...6300 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056221005647

Artikelnummer

ABB1SDA100487R1

Herstellernummer

1SDA100487R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...630 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3150...6300 A

Verlustleistung:

47.8 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT5H 630 TMA 630-6300 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO