ABB SPA - ABB1SDA100476R1 XT5S 400 TMG 320-1600 4P F F IN=100%IN - 1SDA100476R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 128...320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 448...1600 A
Verlustleistung - 16.9 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
626 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 455 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8056221005531
Artikelnummer
ABB1SDA100476R1
Herstellernummer
1SDA100476R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
128...320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
448...1600 A
Verlustleistung:
16.9 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


