Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100449R1 XT5S 400 EKIP DIP LIG IN=320 3P F F - 1SDA100449R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100449R1 XT5S 400 EKIP DIP LIG IN=320 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 128...320 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 320...3200 A

  • Verlustleistung - 11.6 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

626 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8056221005265

Artikelnummer

ABB1SDA100449R1

Herstellernummer

1SDA100449R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

128...320 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

320...3200 A

Verlustleistung:

11.6 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 320. XT5S 400 Ekip Dip LIG In=320 3p F F