ABB SPA - ABB1SDA100412R1 XT5N 400 EKIP DIP LIG IN=400 4P F F - 1SDA100412R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 220...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400...4000 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
EAN
8056221004893
Artikelnummer
ABB1SDA100412R1
Herstellernummer
1SDA100412R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
220...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Hutschienenmontage optional:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


