Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100394R1 XT5N 400 EKIP DIP LS/I IN=250 4P F F - 1SDA100394R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100394R1 XT5N 400 EKIP DIP LS/I IN=250 4P F F

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 250...2500 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 250...2500 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221004718

Artikelnummer

ABB1SDA100394R1

Herstellernummer

1SDA100394R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

GerÀtebauart:

EinbaugerÀt Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Hutschienenmontage optional:

ja

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses fĂŒr Hauptstromkreis:

vorne

AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:

Knebel

KomplettgerÀt mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 250. XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=250 4p F F