Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100109R1 EKIP TOUCH MEASURING LSI IN=63A XT2 3P - 1SDA100109R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 94.5 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 945 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221001632

Artikelnummer

ABB1SDA100109R1

Herstellernummer

1SDA100109R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

94.5 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

945 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 63 XT2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie