Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100014R1 XT2N 160 EKIP DIP LIG IN=160A 3P F F - 1SDA100014R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100014R1 XT2N 160 EKIP DIP LIG IN=160A 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 160...1600 A

  • Verlustleistung - 16.1 W

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056221000697

Artikelnummer

ABB1SDA100014R1

Herstellernummer

1SDA100014R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

160...1600 A

Verlustleistung:

16.1 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico ABB - serie/ modello ABB1SDA100014R1 - - XT2N 160 EKIP DIP LIG IN 160A 3P F F