ABB SPA - ABB1SDA082911R1 T4N/PV-E 250 TMF 125 4P FF 1500VDC N100% - 1SDA082911R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Tmax
EAN
8015644894849
Artikelnummer
ABB1SDA082911R1
Herstellernummer
1SDA082911R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


