ABB SPA - ABB1SDA081063R1 T5N 630 EKIP E-LSIG IN=630A 3P F F - 1SDA081063R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 113.4...630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 378...5985 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 945...5985 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015644876005
Artikelnummer
ABB1SDA081063R1
Herstellernummer
1SDA081063R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
113.4...630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
378...5985 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945...5985 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


