ABB SPA - ABB1SDA077933R1 E4.2H-A 3600 EKIP TOUCH LSIG 3P FVR - 1SDA077933R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 3600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1440...3600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
EAN
8015644843564
Artikelnummer
ABB1SDA077933R1
Herstellernummer
1SDA077933R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
3600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1440...3600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsspannung:
635...635 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2160...36000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5400...54000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
578 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


