Startseite

ABB SPA - ABB1SDA075642R1 XT4H 250 BREAKING PART 3P F F UL/CSA - 1SDA075642R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644796198

Artikelnummer

ABB1SDA075642R1

Herstellernummer

1SDA075642R1

Hersteller

ABB

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

600...600 V

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

XT4H 250 BREAKING PART 3p F F UL/CSA + Ekip Touch Meas.LSI In250 XT4 3p UL/CSA + KIT P MP XT4 3p + FLD XT2-XT4 F/P PER COM. A LEVA + SLIM EKIP COM MODBUSRS-485 XT2-4 INT F/P + Class 1 Power & Energy Metering XT2-XT4 + XT4 UL 3p ETIK.LASER 100% Iu RATED +CERTIFICATO COLLAUDO IN INGLESE + ESTENSIONE GARANZIA - 2 ANNI - TMAX XT

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie